Fine共通比色管100mL 24/25

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02823317 品番121-03-60-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,830
容量(mL)100 仕様目盛りの高さは実寸で指定できます。 TGK品番121-03-60-02 栓共通24/25 1目盛(mL)1 目盛あり 目盛精度(±mL)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02823317 121-03-60-02 76230535 - 画像準備中 Fine共通共栓比色管 100mL 1mL目盛 栓24/25 TGK(東京硝子器械) 1本 3,792 税込4,171 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする