曜日別特売
125-17-08-36 抗菌カラーシリコンチューブ TGK(東京硝子器械) 02824762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌カラーシリコンチューブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
内容量1巻(10m)注文コード02824762品番125-17-08-36
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,659
販売価格(税別)
3,326

耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。
プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。
カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。

内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
4
長さ(m)
10
TGK品番
125-17-08-36
ライトグリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする