※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 磁性実験用品
TGK(東京硝子器械)の タンマン管
タンマン管 アルミナ999 PT2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02832146
品番
PT3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
17
外径(Φmm)
21
長さ(mm)
100
TGK品番
129-31-85-42
材質
高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)
スペース
PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
品番
PT3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02832146
PT3
50851745
PT3
タンマン管 アルミナ999 PT
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
4,190
税込
¥
4,609
注文コードが変更になりました