※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 磁性実験用品
TGK(東京硝子器械)の タンマン管
タンマン管 アルミナ999 PT2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02832164
品番
PT5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
24
外径(Φmm)
30
長さ(mm)
150
TGK品番
129-31-85-44
材質
高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)
スペース
PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
品番
PT5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02832164
PT5
50851788
PT5
タンマン管 アルミナ999 PT
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
9,790
税込
¥
10,769
注文コードが変更になりました