※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タンマン管 アルミナ999 PT2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02832173 品番PT6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)34 外径(Φmm)40 長さ(mm)150 TGK品番129-31-85-45 材質高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル) スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM 品番PT6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02832173 PT6 50851797 PT6 タンマン管 アルミナ999 PT TGK(東京硝子器械) タンマン管 アルミナ999 PT TGK(東京硝子器械) 1個 10,900 税込11,990 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする