TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 磁性実験用品
TGK(東京硝子器械)の るつぼ
ニッケルるつぼのみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02832347
品番
130-33-51-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
TGK品番
130-33-51-01
容量(mL)
30
高さ(mm)
40
肉厚(mm)
1.0
口内径(Φmm)
35.5
口外径(Φmm)
38
底面(Φmm)
28
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02832347
130-33-51-01
33680308
-
ニッケルるつぼのみ 1.0t 個装
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
4,798
税込
¥
5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です