ワンダークラッシュミル WDL-1

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02834912 品番WDL-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140,000

WB-1の大容器型で粉砕能力は同等ですが粉砕槽が大きいので投入試料サイズが2cm角の固形物の投入が可能です。

TGK品番149-63-80-02 型式WDL-1 容量(mL)200 付属品クリーナーブラシ 質量(kg)4.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 モーターAC100V 1000W 50/60Hz 外寸法(Φ×Hmm)162×298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02834912
2022-04-20
用途:
食品粉砕
有限会社愛和産業 様 (製造業)

求めてた物でした。
綺麗に粉砕されます。中々この手の物はありません.予備にもう一台購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする