サンロンCチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(5m) 注文コード 02837064 品番 161-17-05-23
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。
チューブは内層と外層の二重構造で、内層には特にすぐれたエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒耐熱性にご満足いただけます。
非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。

ブルー 長さ(m)5 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 呼称(Φ)4 TGK品番161-17-05-23 材質内層:PVC系エラストマー/外層:軟質PVC 硬度60° 伸び(%)4.2 耐熱温度(℃)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02837091
2018-02-09
用途:
燃料系統のドレンホースに

耐久性、耐油性、耐候性、全てにおいて非常に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02837073
2017-04-07
用途:
ブレーキのエア抜きに
自動車・二輪車・自転車関連業

適度なハリがあるので扱いやすい、耐油性についても不満はありません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする