TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用その他チューブ/ホース
ハイフレックス保護管
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(2m)
注文コード
02837466
品番
161-17-18-01
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥6,105
販売価格(税別)
¥
5,550
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
※使用方法はアーマフレックスと同様です。
長さ(m)
2
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
29
仕様
使用温度:-60℃〜200℃
TGK品番
161-17-18-01