蔵衛門御用達18プロフェッショナル 5ライセンス 工事写真管理ソフト 蔵衛門18 ルクレ 02837626

工事写真管理ソフト 蔵衛門18

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02837626 品番蔵衛門御用達18プロフェッショナル 5ライセンス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

蔵衛門御用達18は、国土交通省、農林水産省、NEXCO、首都高速道路の要領/基準に対応した、工事写真管理ソフトです。

仕様Microsoft Excel(2010、2013、2016) インストールされていない場合は、一部機能がご利用いただけません。CD-Rに書き込みを行うためには、CD-RドライブおよびCDライティングソフトウェアが必要です(Windows OS標準の書き込み機能は適しません)Professional版とStandard版の大きな違いは、電子納品への対応とデータ共有の有無です。電子納品データ出力やデータ共有が必要な場合はProfessional版をお選びください。 セット内容CD-ROM1枚、ライセンスキー案内紙(5ライセンス版、10ライセンス版のみ)、簡単インストール手順書、インストール前にお読みください(紙)、ユーザー登録のご案内(紙) 等 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7 プリンターカラープリンタ推奨 メモリー1.5GB以上推奨 HDD空き容量200MB以上(プログラム分) 写真を格納するデータ領域は別途必要、CD-R/RW作成、印刷時は1GB以上推奨 ディスプレイ1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上の表示が可能なもの 使用CPUIntel系CPU 1GHz以上 対応ブラウザInternet Explorer 11、Microsoft Edge

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-10
用途:
下水道工事の報告書用
その他業種

写真整理をする際にとても便利で使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビジネスソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする