EIKO(栄工舎)
超硬高精度用リーマ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02838879
品番
CSR-ECO 0.75
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
1348
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
K10
刃数
4枚刃
全長(mm)
50
直径(Φmm)
0.75
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
1
食付長さ(mm)
0.2