TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 環境測定(自然環境/安全環境)
TGK(東京硝子器械)の ガス分析
TGK(東京硝子器械)の 検知管・発煙管
検知管 #5M 二酸化イオウ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02840022
品番
169-80-03-26
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
測定範囲(mg/L)
20-3600
TGK品番
169-80-03-26
使用検知管名
5M 二酸化イオウ
許容濃度(mg/L)
検(J)2(US)
目盛範囲(mg/L)
100-1800
有効期限(年)
3
吸引回数(n)
0.5、(1)、4
対象ガス
二酸化イオウ