TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 環境測定(自然環境/安全環境)
TGK(東京硝子器械)の ガス分析
TGK(東京硝子器械)の 検知管・発煙管
検知管 #6L 水蒸気
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02840074
品番
169-80-03-31
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
測定範囲(mg/L)
0.05-2mg/l
TGK品番
169-80-03-31
使用検知管名
6L 水蒸気
許容濃度(mg/L)
─
目盛範囲(mg/L)
(0.05)-1mg/l
有効期限(年)
3
吸引回数(n)
0.5.(1)
対象ガス
水蒸気