※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検知管 #40 水銀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード02840345 品番169-80-03-60
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790
測定範囲(mg/L)0.05-13.2mg/m3 TGK品番169-80-03-60 使用検知管名40 水銀 許容濃度(mg/L)0.05mg/m3(J、E、US) 目盛範囲(mg/L)0.25〜6mg/m3 有効期限(年)2 吸引回数(n)05、(1)、5 目盛範囲0.25〜6mg/m3 対象ガス水銀蒸気 測定範囲(ppm)0.05-13.2mg/m3 保管環境冷暗所 校正証明書なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする