検知管 #19LA アルシン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02840442 品番169-80-03-71
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
測定範囲(mg/L)0.04-10 TGK品番169-80-03-71 使用検知管名19LA アルシン 許容濃度(mg/L)0.01(J) 目盛範囲(mg/L)(0.1)-1.5 有効期限(年)2 吸引回数(n)1、3、(5)、10 対象ガスアルシン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする