※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 環境測定(自然環境/安全環境)
TGK(東京硝子器械)の ガス分析
TGK(東京硝子器械)の 検知管・発煙管
検知管 #75 ブチルメルカプタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02840573
品番
169-80-04-05
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
測定範囲(mg/L)
2.5-150mg/m
3
TGK品番
169-80-04-05
使用検知管名
75 tert-ブチルメルカプタン
許容濃度(mg/L)
─
目盛範囲(mg/L)
2.5-30mg/m
3
有効期限(年)
2
吸引回数(n)
0.5、1、(2)
対象ガス
tert-ブチルメルカプタン