※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検知管 #106 石油ナフサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02840722 品番169-80-04-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
測定範囲(mg/L)0.5-28mg/l TGK品番169-80-04-20 使用検知管名106 石油ナフサ 許容濃度(mg/L) 目盛範囲(mg/L)1-14mg/l 有効期限(年)3 吸引回数(n)05、(1)、2 対象ガス石油ナフサ(ペトロリン)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02840722 169-80-04-20 68420625 106 ガス検知管 ガステック ガス検知管 ガステック 1箱(10回分) 2,790 税込3,069 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする