TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 環境測定(自然環境/安全環境)
TGK(東京硝子器械)の ガス分析
TGK(東京硝子器械)の 検知管・発煙管
検知管 #124 スチレン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10回分)
注文コード
02840887
品番
169-80-04-39
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
TGK品番
169-80-04-39
使用検知管名
124 スチレン
有効期限(年)
3
吸引回数(n)
0.5、(1)、2
目盛範囲
20-500ppm
対象ガス
スチレン(モノマー)
測定範囲(ppm)
10-1500
濃度(ppm)
(許容)50(J、E、US)