曜日別特売
TSN-29-794-A5-0 ローラガイドセット NBK(鍋屋バイテック会社) 02841181

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSN-29-794-A5-0 ローラガイドセット NBK(鍋屋バイテック会社) 02841181
TSN-29-794-A5-0 ローラガイドセット NBK(鍋屋バイテック会社) 02841181

ローラガイドセット

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法L・寸法H・ローラー数など264種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
794
寸法H(mm)
29
ローラー数
5
注文コード
02841181
品番
TSN-29-794-A5-0
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

・ガイドレール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。
・ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。
・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。
・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
・本商品は1本での販売となります。
・レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

質量(g)
521
寸法L(mm)
794
寸法H(mm)
29
寸法L2(mm)
158
寸法h(mm)
23
仕様
キャリッジ数:1
ローラー数
5
耐荷重(N)
FA:350、FR:650
許容モーメント(N・m)
My:21

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする