曜日別特売

ローラガイドセット

ローラガイドセット - NBK(鍋屋バイテック会社)ローラガイドセット - NBK(鍋屋バイテック会社)

・ガイドレール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。
・ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。
・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。
・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
・本商品は1本での販売となります。
・レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

内容量
1個
全264種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
264種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L2(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02840779TSN-29-474-A5-24274742915823
¥58,900
¥57,980
¥63,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
02840822TSN-29-1434-B3-29281434299223
¥73,600
¥72,980
¥80,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
02840867TSN-29-874-A5-15898742915823
¥52,200
¥51,980
¥57,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
02840876TSN-37-714-A3-2725714379230
¥58,400
¥57,980
¥63,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
02840892TSN-37-874-A5-08358743715830
¥49,800
¥48,980
¥53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
02840910TSN-37-954-A3-1865954379230
¥49,600
¥48,980
¥53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
02840919TSN-29-874-B3-1629874299223
¥62,700
¥61,980
¥68,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
02840980TSN-29-714-B5-16527142915823
¥80,800
¥79,980
¥87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841007TSN-29-1434-A5-082814342915823
¥46,800
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841050TSN-29-474-B3-2467474299223
¥69,500
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841059TSN-29-634-A3-1424634299223
¥41,800
¥40,980
¥45,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841086TSN-29-714-A3-0432714299223
¥33,800
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841111TSN-37-1194-B3-211951194379230
¥81,100
¥80,980
¥89,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841120TSN-29-794-A5-15517942915823
¥51,500
¥50,980
¥56,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841138TSN-29-874-A3-1539874299223
¥42,700
¥41,980
¥46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841147TSN-29-474-A3-1347474299223
¥41,300
¥40,980
¥45,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841181TSN-29-794-A5-05217942915823
¥43,400
¥42,980
¥47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841208TSN-37-954-B5-211559543715830
¥99,500
¥98,980
¥108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841217TSN-37-714-A3-0645714379230
¥40,000
¥39,980
¥43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841226TSN-29-394-B3-1399394299223
¥61,100
¥60,980
¥67,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841251TSN-29-1434-A5-185814342915823
¥54,900
¥53,980
¥59,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841287TSN-29-1434-B3-08681434299223
¥57,300
¥56,980
¥62,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841312TSN-37-474-A3-1505474379230
¥48,700
¥47,980
¥52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841321TSN-37-1434-A5-1129014343715830
¥60,200
¥59,980
¥65,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841366TSN-37-954-B5-111159543715830
¥90,300
¥89,980
¥98,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841391TSN-29-634-A5-04446342915823
¥43,100
¥42,980
¥47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841400TSN-29-714-A5-25427142915823
¥59,500
¥58,980
¥64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841409TSN-37-634-B5-08356343715830
¥80,400
¥79,980
¥87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841436TSN-37-714-B5-29757143715830
¥99,000
¥98,980
¥108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841461TSN-37-1194-B3-111551194379230
¥71,900
¥70,980
¥78,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841470TSN-37-1034-A5-2103510343715830
¥68,500
¥67,980
¥74,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841479TSN-37-554-A3-1565554379230
¥48,900
¥47,980
¥52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841488TSN-29-634-A5-25046342915823
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841522TSN-37-874-A3-2845874379230
¥58,700
¥57,980
¥63,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841531TSN-37-394-A3-0405394379230
¥39,400
¥38,980
¥42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841540TSN-29-794-B5-27217942915823
¥89,100
¥88,980
¥97,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841592TSN-29-954-A3-2607954299223
¥51,500
¥50,980
¥56,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841601TSN-37-634-A5-27356343715830
¥67,700
¥66,980
¥73,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841637TSN-37-954-A5-08959543715830
¥49,900
¥48,980
¥53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841689TSN-37-474-B5-07154743715830
¥80,100
¥79,980
¥87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841698TSN-29-714-B3-0522714299223
¥53,800
¥52,980
¥58,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841732TSN-37-474-A3-2545474379230
¥57,900
¥56,980
¥62,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841759TSN-29-1034-B3-27361034299223
¥72,100
¥71,980
¥79,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841768TSN-29-554-B5-26055542915823
¥88,600
¥87,980
¥96,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841786TSN-29-634-B5-16146342915823
¥80,700
¥79,980
¥87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841802TSN-29-714-B5-26827142915823
¥88,900
¥87,980
¥96,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841829TSN-37-554-B3-2715554379230
¥79,800
¥78,980
¥86,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841856TSN-37-634-B5-29156343715830
¥98,900
¥97,980
¥107,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841872TSN-37-1434-A3-112201434379230
¥50,700
¥49,980
¥54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
02841899TSN-37-634-B3-2775634379230
¥79,900
¥78,980
¥86,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする