曜日別特売
TSN-37-634-B5-2 ローラガイドセット NBK(鍋屋バイテック会社) 02841856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSN-37-634-B5-2 ローラガイドセット NBK(鍋屋バイテック会社) 02841856
TSN-37-634-B5-2 ローラガイドセット NBK(鍋屋バイテック会社) 02841856

ローラガイドセット

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法L・寸法H・ローラー数など264種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
634
寸法H(mm)
37
ローラー数
5
注文コード
02841856
品番
TSN-37-634-B5-2
参考基準価格(税別)¥98,900販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

・ガイドレール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。
・ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。
・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。
・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
・本商品は1本での販売となります。
・レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

質量(g)
915
寸法L(mm)
634
寸法H(mm)
37
寸法L2(mm)
158
寸法h(mm)
30
仕様
キャリッジ数:2、ストッパ数:2
ローラー数
5
耐荷重(N)
FA:400、FR:1150
許容モーメント(N・m)
My:40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする