※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロチューブ #51H

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02842646 品番169-80-24-30
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

※─・換算グラフ使用・換算係数使用・換算係数使用・換算係数使用・換算係数使用・─・換算係数使用・換算係数使用

使用検知管名51H パイロチューブ TGK品番169-80-24-30 測定範囲(mg/L)250-6000・800-6400・275-6600・325-7800・1000-24000・125-3000・250-6000・125-4800・475-11400 許容濃度(mg/L)─・(50US)・1000(J、US)・500(J)1000(US)・1000(J、US)・500(US)・500(J)1000(US)・─・1000(US) 測定対象気体パイロチューブ・ハロタン・フロン11(トリクロロフルオロメタン)・フロン12(ジクロロジフルオロメタン)・フロン22(クロロジフルオロメタン)・フロン112(テトラクロロジフルオロエタン)・フロン113(トリクロロフルオロエタン)・フロン113b(トリクロロフルオロエタン)・フロン114(ジクロロテトラフルオロエタン) 目盛範囲(mg/L)250-2000・─・─・─・─・─・250-12000・─・─ 有効期限(年)2 吸引回数(n)0.5、(1)・(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする