Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の メスシリンダー
メスシリンダー(青目盛付きPP)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02847896
品番
2566
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。
見やすい青目盛り仕様。
容量(mL)
1000
TGK品番
198-19-50-27
材質
PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)
439
1目盛(mL)
10
許容誤差(mL)
±10,0
目盛
あり
最小目盛(mL)
100
胴径(Φmm)
66
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。