ディスポーザブル・サンプルカップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1000本) 容量(mL)1.5 注文コード02849296 品番2501
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る

CentrifichemやLegend Technicon、日立の分析装置に使えるサンプルカップです。未滅菌。

容量(mL)1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.8×22.6 TGK品番198-19-94-11 材質PS(ポリスチレン) 適合本体テクニコン
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
※キャップは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02849314
2016-03-02
用途:
分析

同様品がメーカーからの購入価格の1/2です。サンプルは機器のほうで定量吸引するのでカップはその機器に適合すれば汎用品でOK

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする