TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ
ループ&ニードル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
02850312
品番
2650
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
γ線滅菌済み
TGK品番
198-28-01-01
色
無色
容量(μL)
1
材質
HIPS(ハイインパクトポリスチレン)
全長(mm)
194
滅菌
γ線滅菌
寸法(mm)
ループ外径Φ約2.5、内径Φ約1
線径(Φmm)
約1.5
柄径(Φmm)
5
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。