ループ&ニードル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20本) 注文コード 02850321 品番 2651
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

γ線滅菌済み

TGK品番198-28-01-02 容量(μL)10 材質HIPS(ハイインパクトポリスチレン) 全長(mm)195 滅菌γ線滅菌 寸法(mm)ループ外径Φ約6.3、内径Φ約4 線径(Φmm)約1.5 柄径(Φmm)5
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:223

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする