EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
スパイラルハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
20.8
シャンク径(Φmm)
20.8
注文コード
02853186
品番
SPHR 20.8
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・シャンク径
など
212
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
8枚刃
全長(mm)
230
直径(Φmm)
20.8
刃長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
20.8
食付長さ(mm)
24