桐山製作所
桐山製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
桐山製作所の ろ過器/ブフナロート
桐山製作所の ろ過瓶/ろ過鐘
桐山ロート用 吸引鐘
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
212-09-33-01
注文コード
02854205
品番
VKB-50
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・TGK品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラス(ハリオH-32)
摺合せ
15/25
TGK品番
212-09-33-01
仕様
ガラス板・ゴムパッキン付
内径(Φmm)
65
外径(Φmm)
79
ノズル外径(Φmm)
11
ストレート部(mm)
80