曜日別特売
- 桐山ロート用ろ紙 No.7 桐山製作所 02854704

桐山ロート用ろ紙 No.7

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
直径(Φmm)150
内容量1箱(50枚)注文コード02854704品番-
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598
アズワン品番
1-1123-07
TGK品番
212-09-38-57
厚さ(mm)
0.19
直径(Φmm)
150
ろ紙
No.7
保留粒子径(μm)
4
灰分
0.000007g
ろ過速度
やや速い

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする