503G 木下式 ガラスろ過器 ボールフィルター 木下理化工業 02855045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木下式 ガラスろ過器 ボールフィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02855045 品番503G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,080
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

球状の多孔質ブロックでガス体を均一に拡散します。また、ガス体の噴射面積が大きく、従来の板状に比べて凡そ3〜5倍のガス拡散吸収効率を発揮します。
ガス
体処理用フィルターとしてあらゆるガス処理・分析に適しており、化学実験・公害測定・医療用・培養など幅広く採用されています。
パイレックスガラスを素材に製造しておりますので薬品に侵されることがありません。(但し弗酸及び熱アルカリを除きます。)

タイプNo.1(粗) フィルター穴径(μm)100〜120 管外径(Φmm)8 球径(Φmm)20 TGK品番217-09-51-31 用途理化学分析用、生化学実験用、環境衛生機器用、有機化学実験用、泡立試験用、植物栽培用、液体攪拌用、その他あらゆるガス体の実験に最適です。 管長(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする