EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ソリッドハンドリーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
13.01
注文コード
02855207
品番
CSR 13.01
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
K10
刃数
8枚刃
全長(mm)
120
直径(Φmm)
13.01
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
12
食付長さ(mm)
1