ソリッドハンドリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)19.05 注文コード02855846 品番CSR 19.05
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は87,980円となります。
参考基準価格(税別)¥121,600 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は直径など277種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質K10 刃数8枚刃 全長(mm)170 直径(Φmm)19.05 刃長(mm)80 シャンク径(Φmm)20 食付長さ(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする