EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ソリッドハンドリーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
19.96
注文コード
02855871
品番
CSR 19.96
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
K10
刃数
8枚刃
全長(mm)
170
直径(Φmm)
19.96
刃長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
20
食付長さ(mm)
1.5