デジタル温湿度計 CTH-1100

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02856341 品番 219-70-27-03
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

最大値・最小値、偏差表示機能付き、オプションセンサー(熱電対)を付けることで2点の温度を測定し同時に表示します(湿度は1点)。
オートパワーオフ機能付き、デジタル出力ジャック(RS-232C)付き。

仕様精度:±(0.3%rdg+1℃)/-200〜+200℃・分解能:0.1℃/-200〜+200℃、0.1%RH・センサー:15×190Lmm・コード長:1.8m・外形寸法:64×30×186Hmm・重量:約320g(電池含む)・電源:006P電池(9V)1個 TGK品番219-70-27-03 トラスコ品番756-7111 型式CTH-1100 測定範囲-20〜60℃(T-1)、-200〜+1370℃(T-2) 電源9V型乾電池 1個 精度【付属センサー】温度(T1):±0.7℃/湿度:±2.5%RH(25℃にて)、【K熱電対センサー】温度(T2):±(0.3%rdg+1℃)/-200〜+199.9℃ 温度測定範囲(℃)【付属センサー】:-20〜60、【K熱電対センサー】:-200〜1370 分解能(℃)【付属センサー】温度(T1):0.1、【K熱電対センサー】温度(T2):0.1(-200〜199.9℃)/1(それ以外) 湿度測定範囲(%)5〜95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×186 設置方法ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)【付属センサー】0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする