ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの つなぎ クリーンウェア
サイドファスナーSCXワンピース[CL100]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
02865983
品番
PP1050
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
織物を構成する繊維の空隙をコントロールする特殊防塵加工により、通気性を損なうことなくフィルター性を高めた高性能素材「SCX」を使用。
色
白
サイズ
3L
仕様
プリータSCX使用・袖口二重・サイドファスナー仕様・衿:マジックテープ仕様・ウエスト:ゴム絞り・袖口、裾口:ゴム絞り
TGK品番
285-25-01-05
材質
SCXポリエステル100%
清浄度
クラス1〜100対応
ヒップ(cm)
101〜109
適応身長(cm)
181〜188
適応胴囲(cm)
86〜94
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
100〜108