ゴールドウイン
ゴールドウインの エプロン
ゴールドウインの 耐薬品エプロン
耐薬性エプロン PA-7510
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02866096
品番
PA-7510
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
プリータ素材に特殊フィルムを複合したエプロン。
無塵性、耐薬品性、さらに制電性にもすぐれています。
色
ホワイト
TGK品番
285-25-05-11
種別
エプロン
材質
プリータU+2フッ化エチレン無孔質膜ラミネート
総丈(cm)
108.5
下幅(cm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応