TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(450本)
容量(mL)
28
注文コード
02868442
品番
3-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,500
この商品は
容量・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
28
材質
並ガラス
仕様
中栓付き・パッキンなし
TGK品番
323-05-84-03
規格
3-K
胴径(Φmm)×高さH(mm)
31.5×58
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02868442
3-K
76264686
-
規格瓶 赤Cap栓付
TGK(東京硝子器械)
1箱(450本)
¥
31,980
税込
¥
35,178
注文コードが変更になりました