※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
容量(mL)
200
注文コード
02868546
品番
13-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
容量・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
200
材質
並ガラス
仕様
中栓付き・パッキンなし
TGK品番
323-05-84-13
規格
13-K
胴径(Φmm)×高さH(mm)
58×115