ソリッドミディアムリーマ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)6.99 注文コード02869995 品番CSRM 6.99
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は直径など120種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10 刃数6枚刃 全長(mm)100 直径(Φmm)6.99 刃長(mm)60 シャンク径(Φmm)7 食付長さ(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする