ソリッドミディアムリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)8.96 注文コード02870169 品番CSRM 8.96
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は直径など120種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10 刃数6枚刃 全長(mm)120 直径(Φmm)8.96 刃長(mm)70 シャンク径(Φmm)9 食付長さ(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする