EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミル
EIKO(栄工舎)の スクエアハイスエンドミル
超ロング刃4枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02870476
品番
EXLE4 22X150
参考基準価格(税別)
¥77,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH56
刃数
4枚刃
全長(mm)
240
刃長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
22