EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミル
EIKO(栄工舎)の スクエアハイスエンドミル
超ロング刃4枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02870528
品番
EXLE4 26X120
参考基準価格(税別)
¥91,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH56
刃数
4枚刃
全長(mm)
200
刃長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
26