EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミル
EIKO(栄工舎)の スクエアハイスエンドミル
超ロング刃4枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02870589
品番
EXLE4 32X120
参考基準価格(税別)
¥132,300
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH56
刃数
4枚刃
全長(mm)
220
刃長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
32