超ロング刃4枚刃エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02870720 品番 EXLE4 42X150
参考基準価格(税別)¥293,700 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH56 刃数4枚刃 全長(mm)250 刃長(mm)150 シャンク径(Φmm)42 刃径(Φmm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする