27690 エアーホース KENOH 02871692

エアーホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(m)
5
規格寸法(mm)
6.5×10.0
注文コード
02871692
品番
27690
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

ワンタッチカプラ付きなので差込むだけで、接続OK!

用途
エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。
長さ(m)
5
規格寸法(mm)
6.5×10.0
最高使用圧力(MPa)
1.5
常用圧力(MPa)
1
材質(ホース)
ポリウレタン樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする