EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミル
EIKO(栄工舎)の ボールハイスエンドミル
HPMテーパーボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
130
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
12
注文コード
02871736
品番
HPTBE R6X1°
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃長・シャンク径
など
232
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
粉末ハイス
刃数
2枚刃
全長(mm)
130
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
12
大径(Φmm)
13.89
片角(°)
1