HPMテーパーボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)90 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)6 注文コード02872698 品番HPTBE R1.75X30'
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は全長・刃長・シャンク径など232種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 仕様片角:30' 材質粉末ハイス 刃数2枚刃 全長(mm)90 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)6 大径(Φmm)3.99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする