TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せガラス器具
Fine透明共通吸引栓 曲管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02873367
品番
330-13-84-56
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,816
販売価格(税別)
¥
5,287
バスケットに入れる
仕様
枝管中央〜下部までの長さ/39mm(下部摺合せは含まず)
枝管:外径/7.8Φmm、胴外径/8Φmm、長さ/16mm
直管:枝管下〜下部摺合せ中央の胴径/16mm
透明共通
19/38
TGK品番
330-13-84-56
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について