強力型滑車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
使用荷重(t)動滑車/1.5 定滑車/0.75
車径(mm)125
タイプ二車スナッチ (ベケット付) フック型
内容量1個注文コード02873792品番21537
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

強力・堅牢な滑車。
フック型は特殊鋼鍛造で、外れ止めが付いているので安全です。

用途
ロープを使った荷物の吊り上げや方向転換に。
タイプ
二車スナッチ (ベケット付) フック型
使用荷重(t)
動滑車/1.5 定滑車/0.75
溝幅(mm)
16
規格寸法(mm)
125
車径(mm)
125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする