スリーエッチ
強力型滑車
強力・堅牢な滑車。
フック型は特殊鋼鍛造で、外れ止めが付いているので安全です。
用途
ロープを使った荷物の吊り上げや方向転換に。
内容量
1個
全6種類を絞り込む
使用荷重(t)
動滑車/0.5 定滑車/0.25
動滑車/1 定滑車/0.5
動滑車/1.5 定滑車/0.75
車径(mm)
75
100
125
タイプ
一車スナッチ (ベケット付) フック型
二車スナッチ (ベケット付) フック型
溝幅(mm)
12
14
16
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
使用荷重(t)
溝幅(mm)
規格寸法(mm)
車径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02873557
21533
二車スナッチ (ベケット付) フック型
動滑車/0.5 定滑車/0.25
12
75
75
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
02873636
21532
一車スナッチ (ベケット付) フック型
動滑車/0.5 定滑車/0.25
12
75
75
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
02873652
21535
二車スナッチ (ベケット付) フック型
動滑車/1 定滑車/0.5
14
100
100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
02873776
21536
一車スナッチ (ベケット付) フック型
動滑車/1 定滑車/0.5
16
125
125
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
02873792
21537
二車スナッチ (ベケット付) フック型
動滑車/1.5 定滑車/0.75
16
125
125
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
02873819
21534
一車スナッチ (ベケット付) フック型
動滑車/1 定滑車/0.5
14
100
100
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください